Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 9 HE, BxT 600x600 mm, mit 19"-Profilschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7507.110 9U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.110 9U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7507110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507110
EAN/GTIN:
     4028177551442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Profilschienen, 9 HE, BHT: 600x492x600 mm, 9 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177551442
Herstellerartikelnummer:
7507110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007507110
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7507110, DK FlatBox 600 x 9 HE x 600 mm RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7507110
Höhe:
492.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 17,89*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,67*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
7507709
ab € 15,28*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 35,07*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 97,59*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,33*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,31*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,60*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 113,37*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,40*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,73*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,735*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,98*
Zubehör
Rittal
7000630
ab € 29,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.