Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Wandverteiler-Gehäuse, BHT: 600x612x473 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7712135
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7712135
EAN/GTIN:
4028177324190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x612x473 mm, 12 HE, IP 55, Wandteil:, zwei Montageschienen, senkrecht
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177324190
Herstellerartikelnummer:
7712135
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007712135
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7712135, DK WANDGEHÄUSE 3-TLG. 12HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7712135
Höhe:
612.000
Tiefe:
473.000
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kompakt-Schaltschränke
>
Wandgehäuse EL
>
Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
,
19 Zoll Wandverteiler
,
19" Wandverteiler
,
Rack-Gehäuse
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
rittal serverschrank ral 7035
,
19 zoll gestellrahmen
,
19 zoll rahmen rittal
,
19-Zoll-Gehäuse
,
Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,15*
€ 645,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,41*
€ 640,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,43*
€ 613,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 19,58*
Zubehör
EL-Flanschplatte für metrische Verschraubungen, RAL 7035
Rittal
7705235
ab € 20,99*
Zubehör
Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Rittal
7113000
ab € 22,76*
Zubehör
Flanschplatte mit Bürsteneinsatz, RAL 7035
Rittal
7705035
ab € 31,45*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm
Rittal
5501635
ab € 94,47*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, 250 mm, für 19"-Systemlochung
Rittal
7119250
ab € 24,33*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005
Rittal
5501615
ab € 23,41*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 51,53*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Profilhalbzylinder für EL 3-teilig
Rittal
7705120
ab € 27,87*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Verschluss-Einsätze für EL 3-teilig
Rittal
7705110
ab € 29,28*
Zubehör
Rangierpanel, RAL 7035, 1 HE mit 5 Kabelführungsbügel (Stahl) 40x50 mm
Rittal
7257200
ab € 23,73*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Druckknopf- und Sicherheitseinsatz, Nr. 12321
Rittal
8611200
ab € 8,40*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Druckknopf-Einsatz
Rittal
8611190
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen