Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 6-fach Kaltgeräte Einsteckmodul C13 mit Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7856.070 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge
Rittal DK 7856.070 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C513-7856070
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856070
EAN/GTIN:
     4028177402522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. mit Überstromschutz, Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. IEC 60 320: 6x C13
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177402522
Herstellerartikelnummer:
7856070
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856070
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
7856070, PSM 6-FACH KALTGERÄTE EINSTECK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856070
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7856090
ab € 41,99*
Ähnlich
Rittal
7856100
ab € 39,17*
Ähnlich
Rittal
7856080
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.