Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 4-fach Schuko Einsteckmodul ohne Sicherung, nicht schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7856.100 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz
Rittal DK 7856.100 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7856100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856100
EAN/GTIN:
     4028177402553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. Schuko (Typ F, CEE 7/3), 4-fach, 230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177402553
Herstellerartikelnummer:
7856100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856100
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
4
Artikelbezeichnung:
7856100, PSM 4-FACH SCHUKO EINSTECK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856100
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7856090
ab € 41,99*
Ähnlich
Rittal
7856070
ab € 66,83*
Ähnlich
Rittal
7856080
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.