Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 6-fach Kaltgeräte Einsteckmodul C13 ohne Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7856.080 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Rittal DK 7856.080 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7856080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856080
EAN/GTIN:
     4028177402539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. IEC 60 320: 6x C13, 230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177402539
Herstellerartikelnummer:
7856080
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856080
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
7856080, PSM 6-FACH KALTGERÄTE EINSTECK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856080
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7856090
ab € 41,99*
Ähnlich
Rittal
7856100
ab € 39,17*
Ähnlich
Rittal
7856070
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.