Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT 400x1800x500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-8485000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8485000
EAN/GTIN:
4028177919303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 400x1800x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177919303
Herstellerartikelnummer:
8485000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008485000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8485000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8485000
Höhe:
1800.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
400.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schranksysteme
>
Anreih-System VX25 Stahlblech
>
Anreih-Schranksystem VX25 Basisschrank
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
System-Schrank
,
Systemschrank
,
Verteilertür
,
rittal schaltschrank ral7035
,
chassisplatte
,
rittal chassisplatte
,
Anreihschrank
,
Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,79*
€ 605,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,06*
€ 574,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
ab € 23,94*
Zubehör
Kabelrangierraum für TS, SE, BHT 400x200x500 mm
Rittal
8600455
ab € 93,62*
Zubehör
Mehrfachverriegelungen, für 6 Vorhängeschlösser, Stahlblech verzinkt
Rittal
2493500
ab € 33,11*
Zubehör
Montageplatten-Zwischenstück für VX, TS, für H: 1800 mm
Rittal
4590700
ab € 43,52*
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 400 mm, Innenmaße BHT 255x210x90
Rittal
4114000
ab € 17,61*
Zubehör
Steckerdurchführungstüllen für Kabeldurchmesser 8-36mm
Rittal
4311000
ab € 27,62*
Zubehör
Transportösen für TS/SE, Stahlblech verzinkt Cl 5
Rittal
4568000
ab € 12,15*
Zubehör
TS Montagestege, für äußere Montageebene BT 500 mm
Rittal
4695000
ab € 3,262*
Zubehör
Türarretierung VX
Rittal
8618430
ab € 7,90*
Zubehör
VX Anreihblock
Rittal
8617501
ab € 20,53*
Zubehör
VX Anreihlasche
Rittal
8617500
ab € 20,74*
Zubehör
VX Anreihverbinder, außen, Stahlblech
Rittal
8617502
ab € 18,77*
Zubehör
VX Auflaufrolle
Rittal
8618420
ab € 42,68*
Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 400 mm
Rittal
8619400
ab € 23,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen