Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
VX Aufsatzmodul, für B: 800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-8618511
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8618511
EAN/GTIN:
4028177957602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
VX Aufsatzmodul, für BT: 800x600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177957602
Herstellerartikelnummer:
8618511
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618511
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618511, VX Aufsatzmodul für BT 800x600 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618511
Höhe:
200.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Dach/Wandbefestigung
>
Aufsatzmodule
>
Aufsatzmodul für VX
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
rittal rack zubehör
,
rack zubehör
,
Aufsatzkasten
,
Dach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,31*
€ 388,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 555mm, für Breite/Tiefe 600 mm
Rittal
4944000
ab € 7,67834*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 755mm, für Breite/Tiefe 800 mm
Rittal
4945000
ab € 42,53*
Zubehör
Tragschienen, gelocht, für VX, TS, VX SE, für Schrankbreite/-tiefe 600 mm
Rittal
4396000
ab € 42,83*
Zubehör
Tragschienen, gelocht, für VX, TS, VX SE, für Schrankbreite/-tiefe 800 mm
Rittal
4398000
ab € 55,52*
Zubehör
Tragschienen, ungelocht, für TS, VX SE,, für Schrankbreite/-tiefe 600 mm
Rittal
4396500
ab € 42,61*
Zubehör
Tragschienen, ungelocht, für VX, TS, VX SE, für Schrankbreite/-tiefe 800 mm
Rittal
4398500
ab € 55,72*
Zubehör
VX Anreihlasche
Rittal
8617500
ab € 19,81*
Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 600 mm
Rittal
8619410
ab € 26,41*
Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 800 mm
Rittal
8619420
ab € 30,30*
Zubehör
VX Montageschiene 18 x 39 mm, B/T: 600 mm
Rittal
8617720
ab € 21,32*
Zubehör
VX Montageschiene 18 x 39 mm, B/T: 800 mm
Rittal
8617730
ab € 28,67*
Zubehör
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 600 mm
Rittal
8617130
ab € 37,19*
Zubehör
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 800 mm
Rittal
8617140
ab € 12,56*
Zubehör
VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 800 mm
Rittal
8617810
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen