Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel, BHT 300x300x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-9306000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9306000
EAN/GTIN:
     4028177138643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
EEx Gehäuse
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 300x300x120 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177138643
Herstellerartikelnummer:
9306000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009306000
Produkttypbezeichnung:
KE
Artikelbezeichnung:
9306000, KEL EEX-LEERGEHÄUSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9306000
Höhe:
300.000
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 15,99*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,17*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 15,08*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 4,146*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 4,168*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 5,178*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 6,72*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 7,64*
Zubehör
Rittal
1567800
ab € 6,51*
Zubehör
Rittal
2316000
ab € 2,855*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.