Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Outdoor-Gehäuse CS Wandgehäuse, BHT außen 420x560x210 mm, innen 350x440x170 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-9791025
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9791025
EAN/GTIN:
4028177193703
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hygrostat Verteilersysteme
CS Wandgehäuse, BHT: 420x560x210 mm, Aluminium, mit Montageplatte, Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177193703
Herstellerartikelnummer:
9791025
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009791025
Produkttypbezeichnung:
CS
Artikelbezeichnung:
9791025, CS ALU-OUTDOOR-WANDGEHÄUSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9791025
Höhe:
560.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
420.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
Outdoor-Gehäuse
>
Outdoor-Wandgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
System-Schrank
,
Systemschrank
,
Verteilertür
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
rittal systemschrank
,
system schrank
,
leergehäuse ip55
,
Communication Systems
,
Outdoorgehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,59*
€ 701,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,50*
€ 696,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,96*
€ 663,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,72*
€ 630,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapternetzteil, für Systemleuchte LED, 100 - 230 V/24 V (DC), 1 A
Rittal
4315860
ab € 38,53*
Zubehör
Anschlusszubehör für Systemleuchte LED, Anschlussleitung LED, Länge 3000 mm
Rittal
4315800
ab € 12,91*
Zubehör
AX Mastbefestigung
Rittal
2584100
ab € 54,79*
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
ab € 66,27*
Zubehör
RTT Schaltschrank Heizung 23-30 W, 110-240 V AC
Rittal
3105330
ab € 46,56*
Zubehör
Systemleuchte LED 24V (DC), Breite 230 mm, 10 LEDs
Rittal
4140810
ab € 73,15*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen