Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Gehäuse CS Wandgehäuse, BHT außen 630x780x380 mm, innen 580x580x333mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-9791045
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9791045
EAN/GTIN:
     4028177193727
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hygrostat Verteilersysteme
CS Wandgehäuse, BHT: 630x780x380 mm, Aluminium, mit Montageplatte, Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177193727
Herstellerartikelnummer:
9791045
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009791045
Produkttypbezeichnung:
CS
Artikelbezeichnung:
9791045, CS ALU-OUTDOOR-WANDGEHÄUSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9791045
Höhe:
780.000
Tiefe:
380.000
Werkstoff:
Aluminium
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
630.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,43*
€ 1.022,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,37*
€ 1.019,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,41*
€ 989,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,13*
€ 964,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,42*
€ 929,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4315860
ab € 38,53*
Zubehör
Rittal
4315800
ab € 12,91*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,79*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,27*
Zubehör
Rittal
3105330
ab € 46,56*
Zubehör
Rittal
4140820
ab € 79,91*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.