Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT BOX 1,3 Box mit Deckel 1,3l nature leaf green


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koziol CONNECT BOX 1,3 Box mit Deckel 1,3l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 1,3 Box mit Deckel 1,3l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 1,3 Box mit Deckel 1,3l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 1,3 Box mit Deckel 1,3l nature leaf green
Artikel-Nr.:
     C5158-7275703
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7275703
EAN/GTIN:
     4002942560525
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Koziol CONNECT BOX 1,3 Box mit Deckel 1,3l nature leaf green

Die kompakte Frischhaltebox hat einen quadratischen Boden, der ihr besondere Standfestigkeit verleiht. Nach oben hin läuft sie kreisrund aus und lässt sich so besonders einfach verschließen. Der Deckel schließt dicht, so bleibt alles frisch und knackig und kann problemlos transportiert werden. 1,3 l

•luftdichte Frischhaltedose•durchdachtes Design•stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
215 MM
Breite:
210 MM
Höhe:
73 MM
Verpackungslänge:
215 MM
Verpackungsbreite:
210 MM
Verpackungshöhe:
73 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature leaf green
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7274701
ab € 5,47*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7870704
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.