Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düse 1,5 mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     C5189-1300
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1300
EAN/GTIN:
     4000903130008
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1300:

  • Feine Düse mit 2 Rändelungen
  • Bohrung: 1,5 mm
  • Spritzbild: Hohlkegel ca. 75°
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,0 (1,5 – 4,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,77
    • 3 bar: 0,93
    • 4 bar: 1,09
... > Mesto > Zubehör > Düsen
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1340
ab € 15,58*
Sonstiges
Mesto
1301
ab € 0,88*
Sonstiges
Mesto
1306
ab € 0,87*
Sonstiges
Mesto
1302
ab € 1,22*
Sonstiges
Mesto
1303
ab € 1,22*
Sonstiges
Mesto
1475
ab € 6,25*
Sonstiges
Mesto
1351
ab € 1,74*
Sonstiges
Mesto
1484
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.