Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düse 1,85 mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     C5189-1303
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1303
EAN/GTIN:
     4000903130305
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1303:

  • Feine Düse mit 4 Rändelungen
  • Bohrung: 1,85 mm
  • Spritzbild: Hohlkegel ca. 80°
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,0 (1,2 – 3,5)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,99
    • 3 bar: 0,23
    • 4 bar: 1,44
... > Mesto > Zubehör > Düsen
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1340
ab € 15,58*
Sonstiges
Mesto
1301
ab € 0,88*
Sonstiges
Mesto
1306
ab € 0,87*
Sonstiges
Mesto
1302
ab € 1,22*
Sonstiges
Mesto
1300
ab € 1,24*
Sonstiges
Mesto
1475
ab € 6,25*
Sonstiges
Mesto
1351
ab € 1,74*
Sonstiges
Mesto
1484
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.