Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelte Schwenkdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5189-1340
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1340
EAN/GTIN:
     4000903134006
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1340:

  • Doppelte Schwenkdüse mit zwei Düsen Nr. 1302 und Dralleinsatz Nr. 1301
  • Verwendung: für Reihenbehandlung bei höheren Brüheaufwandmengen im Weinberg, Forst u. ä.
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,0 (1,5 – 4,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 1,12
    • 3 bar: 1,38
    • 4 bar: 1,60
... > Mesto > Zubehör > Düsen
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1301
ab € 0,88*
Sonstiges
Mesto
1306
ab € 0,87*
Sonstiges
Mesto
1302
ab € 1,22*
Sonstiges
Mesto
1300
ab € 1,24*
Sonstiges
Mesto
1303
ab € 1,22*
Sonstiges
Mesto
1475
ab € 6,25*
Sonstiges
Mesto
1351
ab € 1,74*
Sonstiges
Mesto
1484
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.