Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 343
>
IBS-Sprays
>
Reinigungsmittel
>
Artikel
IBS-Sicherheitsreiniger Tornado
Menge:
Dosen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5232-2050043
Hersteller:
IBS Scherer
Herst.-Nr.:
2050043
EAN/GTIN:
4030209500434
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Motorreiniger
Motorreinigung
Fettentferner
Anwendungstechnische Vorteile
Reinigungswirkung — hervorragende Benetzungseigenschaften durch geringeren Sprühdruck, unterwandert und löst Öl, Fett, sowie Verkrustungen
Verdunstung — ausgewogene Verdunstung nach optimaler Einwirkzeit. Verluste während des Sprühvorgangs minimal, Benetzung der verschmutzten Oberflächen optimal.
Rückstände — rückstandsfrei
sehr mild im Geruch
keine Metallkorrosion
hohe Ergiebigkeit durch Abfüllung mit Kohlensäure
Restentleerung gewährleistet — auch bei Reinigung „über Kopf“
acetonfrei
hohe Reinigungskraft nach Einwirkzeit
diverse Zulassungen vorhanden
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 343
>
IBS-Sprays
>
Reinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Spray-Reinigung
,
Motor-Reiniger
,
Wartungsspray
,
Bremsenspray
,
Sprühreinigung
,
Bremsenreinigung
,
Bremsen-Reiniger
,
Spray-Reiniger
,
Bremsen-Spray.Entfettungsspray
,
Motor-Reinigung
,
Schnell-Reiniger
,
Schnellentfetter
,
Kupplungsreiniger
,
Spraydose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,23*
Preis gilt ab 12 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Dose
ab 240 Dosen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Dose
ab 36000 Dosen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS-Sicherheitsreiniger Tornado, 200 L
IBS Scherer
2050037
€ 739,07*
Ähnlich
IBS-Sicherheitsreiniger Tornado, 25 L
IBS Scherer
2050144
€ 151,16*
Ähnlich
IBS-Sicherheitsreiniger Tornado, 50 L
IBS Scherer
2050045
€ 262,07*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger EL/Extra, 200L
IBS Scherer
2050061
€ 803,78*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger EL/Extra, 25 L
IBS Scherer
2050128
€ 173,55*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger EL/Extra, 500 ml
IBS Scherer
2050149
€ 10,88*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger EL/Extra, 50L
IBS Scherer
2050105
€ 244,05*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 50.100, 20 L Kanister
IBS Scherer
2050331
€ 73,01*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 50.100, 200 L Fass
IBS Scherer
2050328
€ 575,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.