Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger Quick, 50L


Menge:  Fass  
Produktinformationen
quickfass50
quickfass50
quickproduktgruppefass
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050051
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050051
EAN/GTIN:
     4030209000088
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Zur Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung im Pinselwaschtisch Verfahren. Auch geeignet zur losen Anwendung zur Oberflächenentfettung, sowie im Tauch- oder Wischverfahren. Ideal für Anwendungen, bei denen eine Nachbearbeitung des Reinigungsguts (z. B. Lackieren oder Kleben) erforderlich ist und somit eine sehr schnelle, rückstandsfreie Trocknung gewährleistet werden soll (bspw. Oberflächenentfettung bei industrieller Serienproduktion).

Vorteile

  • Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
  • Er trocknet sehr schnell und rückstandsfrei, sodass die gereinigten Teile schnell weiterverarbeitet werden können.
  • Er ist umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann.
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.
  • Hohe Arbeitssicherheit: keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung – Flammpunkt > 45 °C

Anwendungsgebiete

Industrielle Serienproduktion, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und.  PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,87*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 50 Liter (ab € 6,6374* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 408,93*
€ 486,63
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 406,81*
€ 484,10
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 394,15*
€ 469,04
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 378,76*
€ 450,72
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 331,87*
€ 394,93
pro Fass
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050044
ab € 5,19*
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 580,03*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 142,15*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,75584*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 212,32*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 398,62*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 94,84*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 144,44*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 915,61*
Ähnlich
IBS Scherer
2050130
ab € 172,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.