Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 9 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 9 Liter
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 9 Liter
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 9 Liter
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 9 Liter
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 9 Liter
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 9 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB0603090
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0603090
EAN/GTIN:
     4062125030436
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 9 Liter

  • doppelwandig, aus poliertem Edelstahl
  • mit Abtropfschale und Temperatur-Drehknauf
  • Temperatureinstellung: 30 °C bis 100 °C
  • Füllstandsanzeige
  • Sicherheitsthermostat
  • tropfsicherer Ablasshahn
  • Brühzeit:
  • 10 Liter etwa 25 Minuten
  • 19 Liter etwa 35 Minuten
  • abgedecktes Heizelement
  • Betriebskontrollleuchte
  • Ø 241 mm
  • Höhe: 480 mm
  • Volumen: 9 Liter
  • Elektrische Leistung: 1,5 kW
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl poliert
Ausführung:
doppelwandig
Temperatureinstellung in C°:
30-100
Höhe in mm - H:
480
Durchmesser in mm:
241
Volumen in Liter:
9
Elektrische Leistung in kW:
1.5
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.