Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche, schwarz, 56 x 40 cm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche, schwarz, 56 x 40 cm (BxT)
Stalgast - Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche, schwarz, 56 x 40 cm (BxT)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB2508560
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB2508560
EAN/GTIN:
     4062125001276
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett schwarz

Stalgast - Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche, schwarz, 56 x 40 cm (BxT)

  • rechteckig
  • Farbe Schwarz
  • rutschhemmende Oberfläche
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
560
Tiefe in mm - T:
400
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett, Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB2512430
ab € 4,28*
Ähnlich
STALGAST
BB2510355
ab € 7,39*
Ähnlich
STALGAST
BB2511405
ab € 11,12*
Ähnlich
STALGAST
BB2506450
ab € 10,65*
Ähnlich
STALGAST
BB2507510
ab € 14,30*
Ähnlich
STALGAST
BB2509650
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.