Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche, schwarz, 65 x 45 cm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche, schwarz, 65 x 45 cm (BxT)
Stalgast - Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche, schwarz, 65 x 45 cm (BxT)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB2509650
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB2509650
EAN/GTIN:
     4062125001283
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett schwarz

Stalgast - Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche, schwarz, 65 x 45 cm (BxT)

  • rechteckig
  • Farbe Schwarz
  • rutschhemmende Oberfläche
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
650
Tiefe in mm - T:
450
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett, Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB2512430
ab € 4,28*
Ähnlich
STALGAST
BB2510355
ab € 7,39*
Ähnlich
STALGAST
BB2511405
ab € 11,12*
Ähnlich
STALGAST
BB2506450
ab € 10,65*
Ähnlich
STALGAST
BB2507510
ab € 14,30*
Ähnlich
STALGAST
BB2508560
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.