Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bar Behälter / Besteckkorb, Ø 121 mm, Höhe 144 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bar Behälter / Besteckkorb, Ø 121 mm, Höhe 144 mm
Stalgast - Bar Behälter / Besteckkorb, Ø 121 mm, Höhe 144 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE0508001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE0508001
EAN/GTIN:
     4062125002174
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
besteckkorb

Stalgast - Bar Behälter / Besteckkorb, Ø 121 mm, Höhe 144 mm

  • rund
  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
140
Durchmesser in mm:
120
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Bar Behälter / Besteckkorb, Besteckköcher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE0601019
ab € 13,71*
Ähnlich
STALGAST
BE0602045
ab € 11,44*
Ähnlich
STALGAST
BE0603045
ab € 12,01*
Ähnlich
STALGAST
BE0604099
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.