Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Wein- / Sektkühler, 4,5 Liter, Ø 200 mm, Höhe 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Wein- / Sektkühler, 4,5 Liter, Ø 200 mm, Höhe 205 mm
Stalgast - Wein- / Sektkühler, 4,5 Liter, Ø 200 mm, Höhe 205 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE0602045
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE0602045
EAN/GTIN:
     4062125002198
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Stalgast - Wein- / Sektkühler, 4,5 Liter, Ø 200 mm, Höhe 205 mm

Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
205
Durchmesser in mm:
200
Inhalt in L - Inh.:
4.5
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE0508001
ab € 6,70*
Ähnlich
STALGAST
BE0601019
ab € 13,70*
Ähnlich
STALGAST
BE0603045
ab € 11,98*
Ähnlich
STALGAST
BE0604099
ab € 36,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.