Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/3 (200mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/3 (200mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/3 (200mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/3 (200mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/3 (200mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0113200
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0113200
EAN/GTIN:
     4062125007162
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/3 (200mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0113001
  • passender Deckel luftdicht: GN0113002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
176
Höhe in mm - H:
200
Inhalt in L - Inh.:
7.3
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0113100
ab € 6,32*
Ähnlich
STALGAST
GN0113150
ab € 9,39*
Ähnlich
STALGAST
GN0113020
ab € 3,76*
Ähnlich
STALGAST
GN0113040
ab € 4,43*
Ähnlich
STALGAST
GN0113065
ab € 4,82*
Ähnlich
STALGAST
GN0114020
ab € 2,89*
Ähnlich
STALGAST
GN0114040
ab € 3,76*
Ähnlich
STALGAST
GN0114001
ab € 3,20*
Ähnlich
STALGAST
GN0114002
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.