Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/4
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/4
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0114001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0114001
EAN/GTIN:
     4062125007179
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/4 edelstahl

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/4

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • spülmaschinenfest
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
162
Tiefe in mm - T:
265
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/4
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0113100
ab € 6,24*
Ähnlich
STALGAST
GN0113150
ab € 9,32*
Ähnlich
STALGAST
GN0113200
ab € 10,60*
Ähnlich
STALGAST
GN0113020
ab € 3,75*
Ähnlich
STALGAST
GN0113040
ab € 4,41*
Ähnlich
STALGAST
GN0113065
ab € 4,80*
Ähnlich
STALGAST
GN0114020
ab € 2,87*
Ähnlich
STALGAST
GN0114040
ab € 3,75*
Ähnlich
STALGAST
GN0114002
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.