Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/4 mit Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/4 mit Dichtung
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/4 mit Dichtung
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0114002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0114002
EAN/GTIN:
     4062125007186
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/4 edelstahl

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/4 mit Dichtung

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • mit Silikondichtung
  • mit Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
162
Tiefe in mm - T:
265
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
2/1
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0113100
ab € 6,24*
Ähnlich
STALGAST
GN0113150
ab € 9,32*
Ähnlich
STALGAST
GN0113200
ab € 10,60*
Ähnlich
STALGAST
GN0113020
ab € 3,75*
Ähnlich
STALGAST
GN0113040
ab € 4,41*
Ähnlich
STALGAST
GN0113065
ab € 4,80*
Ähnlich
STALGAST
GN0114020
ab € 2,87*
Ähnlich
STALGAST
GN0114040
ab € 3,75*
Ähnlich
STALGAST
GN0114001
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.