Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 2/1
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 2/1
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0121001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0121001
EAN/GTIN:
     4062125007353
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 2/1

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 2/1

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • spülmaschinenfest
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
650
Tiefe in mm - T:
530
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
2/1
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, stalgast gn-deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0119100
ab € 3,92*
Ähnlich
STALGAST
GN0119150
ab € 4,82*
Ähnlich
STALGAST
GN0119065
ab € 2,47*
Ähnlich
STALGAST
GN0121100
ab € 25,61*
Ähnlich
STALGAST
GN0121150
ab € 31,73*
Ähnlich
STALGAST
GN0121020
ab € 18,31*
Ähnlich
STALGAST
GN0121040
ab € 18,79*
Ähnlich
STALGAST
GN0121065
ab € 21,04*
Ähnlich
STALGAST
GN0119001
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.