Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (40mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (40mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (40mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (40mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (40mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0123040
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0123040
EAN/GTIN:
     4062125007452
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (40mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0123001
  • passender Deckel luftdicht: GN0123002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
354
Höhe in mm - H:
40
Inhalt in L - Inh.:
3.5
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0121200
ab € 45,72*
Ähnlich
STALGAST
GN0123100
ab € 10,05*
Ähnlich
STALGAST
GN0123150
ab € 14,20*
Ähnlich
STALGAST
GN0123200
ab € 20,37*
Ähnlich
STALGAST
GN0123020
ab € 6,69*
Ähnlich
STALGAST
GN0123065
ab € 7,54*
Ähnlich
STALGAST
GN0123001
ab € 6,49*
Ähnlich
STALGAST
GN0123002
ab € 21,72*
Ähnlich
STALGAST
GN0124001
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.