Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (150mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (150mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (150mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (150mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (150mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0123150
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0123150
EAN/GTIN:
     4062125007483
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (150mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0123001
  • passender Deckel luftdicht: GN0123002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
354
Höhe in mm - H:
150
Inhalt in L - Inh.:
12
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0121200
ab € 45,65*
Ähnlich
STALGAST
GN0123100
ab € 10,04*
Ähnlich
STALGAST
GN0123200
ab € 20,39*
Ähnlich
STALGAST
GN0123020
ab € 6,56*
Ähnlich
STALGAST
GN0123040
ab € 7,33*
Ähnlich
STALGAST
GN0123065
ab € 7,43*
Ähnlich
STALGAST
GN0123001
ab € 6,42*
Ähnlich
STALGAST
GN0123002
ab € 21,66*
Ähnlich
STALGAST
GN0124001
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.