Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 2/3 mit Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 2/3 mit Dichtung
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 2/3 mit Dichtung
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0123002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0123002
EAN/GTIN:
     4062125007438
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 2/3

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 2/3 mit Dichtung

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • mit Silikondichtung
  • mit Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
354
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
2/3
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, stalgast gn-deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0121200
ab € 45,91*
Ähnlich
STALGAST
GN0123100
ab € 10,12*
Ähnlich
STALGAST
GN0123150
ab € 14,20*
Ähnlich
STALGAST
GN0123200
ab € 20,30*
Ähnlich
STALGAST
GN0123020
ab € 6,68*
Ähnlich
STALGAST
GN0123040
ab € 7,39*
Ähnlich
STALGAST
GN0123065
ab € 7,57*
Ähnlich
STALGAST
GN0123001
ab € 6,50*
Ähnlich
STALGAST
GN0124001
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.