Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Einlegeboden, Polycarbonat, für GN 1/3 Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Einlegeboden, Polycarbonat, für GN 1/3 Behälter
Stalgast - Einlegeboden, Polycarbonat, für GN 1/3 Behälter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0813777
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0813777
EAN/GTIN:
     4062125008565
Suchbegriffe:
GN-Einlegeboden
Gastronorm-Einlegeboden
Gastronormbehälter Einlegeboden
gn-einlegeboden kunststoff

Stalgast - Einlegeboden, Polycarbonat, für GN 1/3 Behälter

  • um einen gewissen Abstand zwischen Nahrungsmittel und Boden herzustellen
  • aus Polycarbonat
  • transparent
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 99 °C
  • beispielsweise nicht geeignet für den Einsatz in Bains Marie, Chafing Dishes oder Konvektomaten
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Minimaltemperatur °C:
-40
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/3
Max Temperatur in °C:
99
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gn einlegeboden, gn-einlegeboden 1/3, Einlegeboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0813100
ab € 4,49*
Ähnlich
STALGAST
GN0813150
ab € 8,00*
Ähnlich
STALGAST
GN0813200
ab € 7,51*
Ähnlich
STALGAST
GN0813065
ab € 5,63*
Ähnlich
STALGAST
GN0814100
ab € 3,58*
Ähnlich
STALGAST
GN0814150
ab € 4,46*
Ähnlich
STALGAST
GN0814001
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.