Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/4 (100 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/4 (100 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/4 (100 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/4 (100 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/4 (100 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0814100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0814100
EAN/GTIN:
     4062125008602
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/4 (100 mm)

  • aus Polycarbonat
  • transparent, Inhalt gut sichtbar
  • mit Messskala in Liter und Quart
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • glatte Ränder
  • nahezu unzerbrechlich
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 99 °C
  • beispielsweise nicht geeignet für den Einsatz in Bains Marie, Chafing Dishes oder Konvektomaten
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • passender Deckel : GN0814001
  • passender Deckel (dichtschließend): GN0814002
  • passender Silikondeckel (hermetisch schließend): GN0914002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
162
Tiefe in mm - T:
265
Höhe in mm - H:
100
Inhalt in L - Inh.:
2.8
Material:
Polycarbonat
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0813777
ab € 3,79*
Ähnlich
STALGAST
GN0813100
ab € 4,46*
Ähnlich
STALGAST
GN0813150
ab € 7,59*
Ähnlich
STALGAST
GN0813200
ab € 7,43*
Ähnlich
STALGAST
GN0813065
ab € 5,35*
Ähnlich
STALGAST
GN0814150
ab € 4,44*
Ähnlich
STALGAST
GN0814001
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.