Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/4 Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/4 Behälter
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/4 Behälter
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/4 Behälter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0814001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0814001
EAN/GTIN:
     4062125008572
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat

Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/4 Behälter

  • aus Polycarbonat
  • transparent, Inhalt gut sichtbar
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 99 °C
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
265
Tiefe in mm - T:
162
Material:
Polycarbonat
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/4
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0813777
ab € 2,91*
Ähnlich
STALGAST
GN0813100
ab € 4,48*
Ähnlich
STALGAST
GN0813150
ab € 6,11*
Ähnlich
STALGAST
GN0813200
ab € 7,45*
Ähnlich
STALGAST
GN0813065
ab € 4,02*
Ähnlich
STALGAST
GN0814100
ab € 3,57*
Ähnlich
STALGAST
GN0814150
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.