Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter, Polypropylen, GN 1/2 (200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter, Polypropylen, GN 1/2 (200 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polypropylen, GN 1/2 (200 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN1512200
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN1512200
EAN/GTIN:
     4062125009845
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter, Polypropylen, GN 1/2 (200 mm)

  • aus Polypropylen
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -5 °C bis 70 °C
  • beispielsweise nicht geeignet für den Einsatz in Bains Marie, Chafing Dishes oder Konvektomaten
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • passender Deckel: GN1512001
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
265
Höhe in mm - H:
200
Inhalt in L - Inh.:
11.5
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN1512100
ab € 2,63*
Ähnlich
STALGAST
GN1512150
ab € 3,32*
Ähnlich
STALGAST
GN1512065
ab € 2,87*
Ähnlich
STALGAST
GN1513100
ab € 2,88*
Ähnlich
STALGAST
GN1513150
ab € 3,51*
Ähnlich
STALGAST
GN1513200
ab € 4,23*
Ähnlich
STALGAST
GN1512001
ab € 1,74*
Ähnlich
STALGAST
GN1513001
ab € 1,54*
Ähnlich
STALGAST
GN1514001
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.