Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0103320
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0103320
EAN/GTIN:
     4062125012173
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter

  • professioneller Kochtopf aus Edelstahl, seidenmatt
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißte Kaltgriffe
  • für Induktion geeignet
  • inkl. Deckel
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
160
Durchmesser in mm:
320
Inhalt in L - Inh.:
12.9
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, bouillonkessel, Topf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0104360
ab € 59,21*
Ähnlich
STALGAST
KG0103240
ab € 28,78*
Ähnlich
STALGAST
KG0103280
ab € 36,12*
Ähnlich
STALGAST
KG0103360
ab € 65,36*
Ähnlich
STALGAST
KG0103400
ab € 89,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.