Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Suppentopf
>
Artikel
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 180 mm, 18,3 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KG0103360
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KG0103360
EAN/GTIN:
4062125012180
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 180 mm, 18,3 Liter
professioneller Kochtopf aus Edelstahl, seidenmatt
hygienisch verkapselter Sandwichboden
punktverschweißte Kaltgriffe
mit Griff- und Randverstärkung
für Induktion geeignet
mit Deckel
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
180
Durchmesser in mm:
360
Inhalt in L - Inh.:
18.3
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Großraumtopf
,
Suppen-Topf
,
Suppentopf
,
stalgast suppentopf mit deckel
,
bouillonkessel
,
bouillonkessel mit deckel
,
Topf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter
STALGAST
KG0104360
ab € 60,41*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 240 mm, Höhe 110 mm, 5 Liter
STALGAST
KG0103240
ab € 29,03*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 280 mm, Höhe 130 mm, 8 Liter
STALGAST
KG0103280
ab € 51,58*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 160 mm, 12,9 Liter
STALGAST
KG0103320
ab € 78,34*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 400 mm, Höhe 250 mm, 31,4 Liter
STALGAST
KG0103400
ab € 122,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen