Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fischpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Abmessung 38 x 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fischpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Abmessung 38 x 26 cm
Stalgast - Fischpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Abmessung 38 x 26 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1005380
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1005380
EAN/GTIN:
     4062125013415
Suchbegriffe:
Fisch-Pfanne
Fischbackpfanne
Fischbratpfanne
Fischpfanne

Stalgast - Fischpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Abmessung 38 x 26 cm

  • aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der ganzen Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
380
Höhe in mm - H:
40
Länge in mm - L:
260
Inhalt in L - Inh.:
3
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Ofengeeignet:
nein
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: fisch pfanne, Pfanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1001400
ab € 72,75*
Ähnlich
STALGAST
KG1101200
ab € 11,07*
Ähnlich
STALGAST
KG1101240
ab € 13,45*
Ähnlich
STALGAST
KG1101280
ab € 17,77*
Ähnlich
STALGAST
KG1003200
ab € 41,44*
Ähnlich
STALGAST
KG1003240
ab € 48,77*
Ähnlich
STALGAST
KG1003280
ab € 59,73*
Ähnlich
STALGAST
KG1004250
ab € 26,30*
Ähnlich
STALGAST
KG1004280
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.