Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fisch- / Schaumlöffel, runder Griff, Länge 34,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fisch- / Schaumlöffel, runder Griff, Länge 34,5 cm
Stalgast - Fisch- / Schaumlöffel, runder Griff, Länge 34,5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0401345
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0401345
EAN/GTIN:
     4062125014696
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Stalgast - Fisch- / Schaumlöffel, runder Griff, Länge 34,5 cm

  • aus Edelstahl
  • runder Griff
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
345
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle edelstahl, schaumkelle, Fisch- Schaumlöffel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0406320
ab € 4,79*
Ähnlich
STALGAST
KK0402345
ab € 4,10*
Ähnlich
STALGAST
KK0407270
ab € 4,07*
Ähnlich
STALGAST
KK0409190
ab € 4,19*
Ähnlich
STALGAST
KK0404280
ab € 4,54*
Ähnlich
STALGAST
KK0404310
ab € 4,55*
Ähnlich
STALGAST
KK0403328
ab € 4,06*
Ähnlich
STALGAST
KK0405307
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.