Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gabeln
>
Tranchiergabel
>
Artikel
Stalgast - Fleischgabel, runder Griff, Länge 34,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KK0402345
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KK0402345
EAN/GTIN:
4062125014702
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Stalgast - Fleischgabel, runder Griff, Länge 34,5 cm
aus Edelstahl
runder Griff
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
320
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Tranchiergabel
,
Vorlege-Gabeln
,
Vorlegegabeln
,
Wurstgabel
,
stalgast fleischgabel
,
aufschnittgabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,38*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Bratenwender geschlitzt, runder Griff, Länge 32 cm
STALGAST
KK0406320
ab € 6,88*
Ähnlich
Stalgast - Fisch- / Schaumlöffel, runder Griff, Länge 34,5 cm
STALGAST
KK0401345
ab € 5,27*
Ähnlich
Stalgast - Kugel-Schneebesen mit 20 Drähten, runder Griff, Länge 27 cm
STALGAST
KK0407270
ab € 7,14*
Ähnlich
Stalgast - Pendelschäler, runder Griff, Länge 19 cm
STALGAST
KK0409190
ab € 4,50*
Ähnlich
Stalgast - Schöpfkelle, runder Griff, Ø 7 cm, Länge 28 cm
STALGAST
KK0404280
ab € 4,94*
Ähnlich
Stalgast - Schöpfkelle, runder Griff, Ø 8,5 cm, Länge 31 cm
STALGAST
KK0404310
ab € 4,91*
Ähnlich
Stalgast - Servierlöffel, runder Griff, Länge 32,8 cm
STALGAST
KK0403328
ab € 4,36*
Ähnlich
Stalgast - Spaghettilöffel, runder Griff, Ø 8,5 cm, Länge 30,7 cm
STALGAST
KK0405307
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen