Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Schöpfkelle, runder Griff, Ø 8,5 cm, Länge 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Schöpfkelle, runder Griff, Ø 8,5 cm, Länge 31 cm
Stalgast - Schöpfkelle, runder Griff, Ø 8,5 cm, Länge 31 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0404310
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0404310
EAN/GTIN:
     4062125014733
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Stalgast - Schöpfkelle, runder Griff, Ø 8,5 cm, Länge 31 cm

  • aus Edelstahl
  • runder Griff
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
310
Durchmesser in mm:
85
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0406320
ab € 7,16*
Ähnlich
STALGAST
KK0401345
ab € 5,31*
Ähnlich
STALGAST
KK0402345
ab € 4,40*
Ähnlich
STALGAST
KK0409190
ab € 4,52*
Ähnlich
STALGAST
KK0404280
ab € 4,91*
Ähnlich
STALGAST
KK0403328
ab € 4,39*
Ähnlich
STALGAST
KK0405307
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.