Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Vorratsdose
>
Universal-Vorratsboxen
>
Artikel
Stalgast - Vorratscontainer FIFO, 16 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-LT0204160
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
LT0204160
EAN/GTIN:
4062125017345
Suchbegriffe:
Universal-Vorratsbehälter
Universal-Vorratsboxen
Universal-Vorratsdosen
universal vorratsboxen
Stalgast - Vorratscontainer FIFO, 16 Liter
Inhalt 16,0 L
zur Lagerung von Lebensmitteln nach dem FIFO-System (First In, First Out)
zwei Deckelöffnungen, zum Auffüllen und Herausnehmen
inklusive Farbkodierungsclips
stapelbar
spülmaschinenfest
Material: PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
415
Tiefe in mm - T:
340
Höhe in mm - H:
200
Inhalt in L - Inh.:
16
Stapelbar:
ja
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Vorratscontainer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Deckel, Ø 310 mm, für Vorratsbehälter LT0202100, LT0202150, LT0202200
STALGAST
LT0202310
ab € 12,14*
Ähnlich
Stalgast - Eierbox inklusive acht Eiertabletts
STALGAST
LT0205000
ab € 32,07*
Ähnlich
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter
STALGAST
LT0206300
ab € 186,43*
Ähnlich
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 50 Liter
STALGAST
LT0206500
ab € 279,09*
Ähnlich
Stalgast - Vorratsbehälter mit Deckel, Farbe weiß, 710 x 440 x 270 mm (BxTxH), passend für GN 1/1 (200 mm)
STALGAST
LT0203530
ab € 66,42*
Ähnlich
Stalgast - Vorratsbehälter mit Deckel, Farbe weiß, 710 x 440 x 380 mm (BxTxH), passend für 2 x GN 1/1 (150 mm)
STALGAST
LT0203790
ab € 59,22*
Ähnlich
Stalgast - Vorratsbehälter mit Deckel, FIFO, 22,6 Liter
STALGAST
LT0204226
ab € 27,13*
Ähnlich
Stalgast - Vorratscontainer FIFO, 7 Liter
STALGAST
LT0204070
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen