Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Thermoport
>
Artikel
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 50 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-LT0206500
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
LT0206500
EAN/GTIN:
4062125017383
Suchbegriffe:
Metall Thermobehälter
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 50 Liter
zum Transportieren und Warmhalten von Speisen
Deckel mit Silikondichtung
Doppeldeckel ist resistent gegen Abnutzung der Silikondichtung
sechs Spannverschlüsse
ergonomische Griffe
Boden mit Gummischutzring
Entlüftungsventil zur Beseitigung von Druckunterschieden
Durch die doppelten Wände und die spezielle Schaumisolierung können Speisen bis zu acht Stunden warmgehalten werden
stapelbar
stapelbar
Ø 480 mm
Höhe: 400 mm
Volumen: 50 Liter
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
380
Durchmesser in mm:
500
Inhalt in L - Inh.:
50
Stapelbar:
ja
Innenhöhe in mm:
330
Innendurchmesser in mm:
450
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Gastronomie-Isolierbehälter
,
Gastronomie-Thermobehälter
,
Thermoport
,
Warmhalte-Behälter
,
Warmhaltebehälter
,
gastro-thermobehälter 50 l
,
metall thermobehälter
,
Thermobehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 285,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Eierbox inklusive acht Eiertabletts
STALGAST
LT0205000
ab € 32,19*
Ähnlich
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter
STALGAST
LT0206300
ab € 188,30*
Ähnlich
Stalgast - Vorratsbehälter mit Deckel, Farbe weiß, 710 x 440 x 380 mm (BxTxH), passend für 2 x GN 1/1 (150 mm)
STALGAST
LT0203790
ab € 59,77*
Ähnlich
Stalgast - Vorratsbehälter mit Deckel, FIFO, 22,6 Liter
STALGAST
LT0204226
ab € 27,10*
Ähnlich
Stalgast - Vorratscontainer FIFO, 16 Liter
STALGAST
LT0204160
ab € 21,66*
Ähnlich
Stalgast - Vorratscontainer FIFO, 7 Liter
STALGAST
LT0204070
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen