Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0206300
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0206300
EAN/GTIN:
     4062125017376
Suchbegriffe:
Metall Thermobehälter
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter

Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 30 Liter

  • zum Transportieren und Warmhalten von Speisen
  • Deckel mit Silikondichtung
  • Doppeldeckel ist resistent gegen Abnutzung der Silikondichtung
  • sechs Spannverschlüsse
  • ergonomische Griffe
  • Boden mit Gummischutzring
  • Entlüftungsventil zur Beseitigung von Druckunterschieden
  • Durch die doppelten Wände und die spezielle Schaumisolierung können Speisen bis zu acht Stunden warmgehalten werden
  • stapelbar
  • Ø 330 mm
  • Höhe: 475 mm
  • Volumen: 30 Liter
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
475
Durchmesser in mm:
360
Inhalt in L - Inh.:
30
Stapelbar:
ja
Innenhöhe in mm:
370
Innendurchmesser in mm:
320
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0205000
ab € 32,19*
Ähnlich
STALGAST
LT0206500
ab € 285,13*
Ähnlich
STALGAST
LT0203790
ab € 59,77*
Ähnlich
STALGAST
LT0204226
ab € 27,10*
Ähnlich
STALGAST
LT0204160
ab € 21,66*
Ähnlich
STALGAST
LT0204070
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.