Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Pizzeriabedarf
>
Pizzaofen
>
Durchlaufofen
>
Pizzagitter
>
Artikel
Stalgast - Pizza Screen, Ø 28 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-PP4301280
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
PP4301280
EAN/GTIN:
4062125022042
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen
Stalgast - Pizza Screen, Ø 28 cm
aus Aluminium
nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
280
Spülmaschinengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
250
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
pizzagitter 28cm
,
pizza gitter
,
Pizza Screen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,40*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 31 cm
STALGAST
PP4301310
ab € 4,29*
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 33 cm
STALGAST
PP4301330
ab € 4,30*
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 36 cm
STALGAST
PP4301360
ab € 5,58*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 32 cm
STALGAST
PP4201320
ab € 6,36*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 36 cm
STALGAST
PP4201360
ab € 9,23*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 40 cm
STALGAST
PP4201400
ab € 12,08*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 45 cm
STALGAST
PP4201450
ab € 15,16*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 50 cm
STALGAST
PP4201500
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen