Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pizzablech, Ø 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pizzablech, Ø 45 cm
Stalgast - Pizzablech, Ø 45 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP4201450
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP4201450
EAN/GTIN:
     4062125022011
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Stalgast - Pizzablech, Ø 45 cm

  • Empfehlung zur Vorbeugung von Rostflecken: nach der Benutzung spülen, trocknen und mit Öl einreiben
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
30
Durchmesser in mm:
450
Spülmaschinengeeignet:
nein
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP4301280
ab € 3,37*
Ähnlich
STALGAST
PP4301310
ab € 4,29*
Ähnlich
STALGAST
PP4301330
ab € 4,30*
Ähnlich
STALGAST
PP4301360
ab € 5,59*
Ähnlich
STALGAST
PP4201320
ab € 6,29*
Ähnlich
STALGAST
PP4201360
ab € 9,17*
Ähnlich
STALGAST
PP4201400
ab € 12,09*
Ähnlich
STALGAST
PP4201500
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.