Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pizza Screen, Ø 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pizza Screen, Ø 31 cm
Stalgast - Pizza Screen, Ø 31 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP4301310
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP4301310
EAN/GTIN:
     4062125022059
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen

Stalgast - Pizza Screen, Ø 31 cm

  • aus Aluminium
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
300
Spülmaschinengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
280
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: pizza screen, Pizza Screen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP4301280
ab € 3,12*
Ähnlich
STALGAST
PP4301330
ab € 3,96*
Ähnlich
STALGAST
PP4301360
ab € 5,03*
Ähnlich
STALGAST
PP4201360
ab € 8,52*
Ähnlich
STALGAST
PP4201400
ab € 11,12*
Ähnlich
STALGAST
PP4201450
ab € 13,91*
Ähnlich
STALGAST
PP4201500
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.