Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gewürzbehälter
>
Gewürzmühlen
>
Pfeffermühle
>
Artikel
Stalgast - Salz- und Pfeffermühle aus Acryl, Höhe 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-TT4012300
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
TT4012300
EAN/GTIN:
4062125029102
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Stalgast - Salz- und Pfeffermühle aus Acryl, Höhe 300 mm
aus Gummibaumholz
mit einstellbarem Stahl-Mahlwerk
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe in mm - H:
300
Material:
Acryl
Marke:
Stalgast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
pfeffermühle acryl
,
pfeffer mühle
,
pfeffermühle 30cm
,
Salz- Pfeffermühle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, Höhe 115 mm
STALGAST
TT4101002
ab € 3,82*
Ähnlich
Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, Höhe 145 mm
STALGAST
TT4101022
ab € 7,30*
Ähnlich
Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, mit Karten-/ Serviettenhalter, Höhe 115 mm
STALGAST
TT4102002
ab € 6,80*
Ähnlich
Stalgast - Menage 4-teilig, Salz/Pfeffer/Essig/Öl, Höhe 115 mm
STALGAST
TT4104004
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen