Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gewürzbehälter
>
Menage
>
Artikel
Stalgast - Menage 4-teilig, Salz/Pfeffer/Essig/Öl, Höhe 115 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-TT4104004
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
TT4104004
EAN/GTIN:
4062125029171
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
menage 4 teilig
gewürzständer
Stalgast - Menage 4-teilig, Salz/Pfeffer/Essig/Öl, Höhe 115 mm
Salzstreuer
Pfefferstreuer
Essigflasche
Ölflasche
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
120
Tiefe in mm - T:
115
Höhe in mm - H:
180
Marke:
Stalgast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, Höhe 115 mm
STALGAST
TT4101002
ab € 3,82*
Ähnlich
Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, Höhe 145 mm
STALGAST
TT4101022
ab € 7,30*
Ähnlich
Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, mit Karten-/ Serviettenhalter, Höhe 115 mm
STALGAST
TT4102002
ab € 6,80*
Ähnlich
Stalgast - Salz- und Pfeffermühle aus Acryl, Höhe 300 mm
STALGAST
TT4012300
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen