Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Sauciere aus Edelstahl, 0,25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Sauciere aus Edelstahl, 0,25 Liter
Stalgast - Sauciere aus Edelstahl, 0,25 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4411025
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4411025
EAN/GTIN:
     4062125029539
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Stalgast - Sauciere aus Edelstahl, 0,25 Liter

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
92
Tiefe in mm - T:
210
Höhe in mm - H:
76
Inhalt in L - Inh.:
0.25
Spülmaschinengeeignet:
ja
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: sauciere, sauciere 0,25l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT4502001
ab € 11,56*
Ähnlich
STALGAST
TT4410015
ab € 3,38*
Ähnlich
STALGAST
TT4412045
ab € 6,39*
Ähnlich
STALGAST
TT4407001
ab € 1,33*
Ähnlich
STALGAST
TT4409200
ab € 4,44*
Ähnlich
STALGAST
TT4408001
ab € 2,66*
Ähnlich
STALGAST
TT4501010
ab € 5,59*
Ähnlich
STALGAST
TT4503300
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.