Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Schöpflöffel, 0,1 Liter, für TT4503300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Schöpflöffel, 0,1 Liter, für TT4503300
Stalgast - Schöpflöffel, 0,1 Liter, für TT4503300
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4501010
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4501010
EAN/GTIN:
     4062125029553
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Stalgast - Schöpflöffel, 0,1 Liter, für TT4503300

  • aus Edelstahl
  • mit zwei ergonomischen Griffen
  • Deckel mit Löffelausschnitt
  • Breite mit Griffen: 290 mm
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
80
Inhalt in L - Inh.:
0.09
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT4502001
ab € 11,63*
Ähnlich
STALGAST
TT4410015
ab € 3,40*
Ähnlich
STALGAST
TT4411025
ab € 4,22*
Ähnlich
STALGAST
TT4412045
ab € 6,44*
Ähnlich
STALGAST
TT4407001
ab € 1,34*
Ähnlich
STALGAST
TT4409200
ab € 4,45*
Ähnlich
STALGAST
TT4408001
ab € 2,68*
Ähnlich
STALGAST
TT4503300
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.