Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Sauciere aus Edelstahl, 0,45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Sauciere aus Edelstahl, 0,45 Liter
Stalgast - Sauciere aus Edelstahl, 0,45 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4412045
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4412045
EAN/GTIN:
     4062125029546
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Stalgast - Sauciere aus Edelstahl, 0,45 Liter

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
120
Tiefe in mm - T:
235
Höhe in mm - H:
122
Inhalt in L - Inh.:
0.45
Spülmaschinengeeignet:
ja
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT4502001
ab € 11,56*
Ähnlich
STALGAST
TT4410015
ab € 3,38*
Ähnlich
STALGAST
TT4411025
ab € 4,19*
Ähnlich
STALGAST
TT4407001
ab € 1,33*
Ähnlich
STALGAST
TT4409200
ab € 4,44*
Ähnlich
STALGAST
TT4408001
ab € 2,66*
Ähnlich
STALGAST
TT4501010
ab € 5,59*
Ähnlich
STALGAST
TT4503300
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.