Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fleischwolf 300 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fleischwolf 300 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 300 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 300 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 300 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 300 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 300 kg/h
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-VG0230227
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0230227
EAN/GTIN:
     4062125029812
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf

Stalgast - Fleischwolf 300 kg/h

  • Gehäuse aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium
  • zur Reinigung zerlegbar
  • Rückwärtslauf
  • Überhitzungsschutz
  • inklusive Lochscheiben 6 und 8 mm
  • Gesamtdurchmesser der Lochscheibe: 68 mm
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
270
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
500
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
1,1
Marke:
Stalgast
Produktivität pro Stunde:
300
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: stalgast fleischwolf, faschiermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,60*
€ 969,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,74*
€ 965,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,60*
€ 911,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,96*
€ 869,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,72*
€ 804,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
VG0699001
ab € 123,62*
Ähnlich
STALGAST
VG0322127
ab € 487,66*
Ähnlich
STALGAST
VG0602120
ab € 1.286,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.